iPhone 16 [GLASSICA] 背面ガラスケース クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13040670 品番TR-IP24M2-CGC-PCCCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・しなやかな素材で衝撃を吸収
・落下時も安心の衝撃吸収
・背面に表面硬度10Hの強化ガラス使用
・左右にストラップホール装備
・マイクロドット加工で密着痕が付かない
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護

クリア 質量(g)28.1 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×151×11.2 対応機種iPhone 16 特性衝撃吸収、表面硬度10Hの強化ガラス、ストラップホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする