Puffy Case for iPhone 16 Pro (black)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13041510 品番UNI-CSIP24MP-2PCBK
参考基準価格(税別)¥4,991 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

見た目が可愛いだけでなくステッチパフが手に馴染みやすく、2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き。

black タイプ手帳型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約152×74×25 本体質量(g)約80 対応機種iPhone 16 Pro 特性2カードポケット付、ミラー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする