曜日別特売
RT-FRS24AELC9/BR らくらくスマートフォン a / Lite Like standard 耐衝撃 ルーペ付き マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ブラック_レッド レイ・アウト 13042185

らくらくスマートフォン a / Lite Like standard 耐衝撃 ルーペ付き マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ブラック_レッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13042185品番RT-FRS24AELC9/BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。大容量のカード収納。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。

材質合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂ブラック_レッドタイプ手帳型対応機種らくらくスマートフォン a / らくらくスマートフォン Lite特性マグネット式、大容量のカード収納、耐衝撃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする