iPhone 16 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース メタリックブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13042271 品番TR-IP24M2-AGSL-CLBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・着脱しやすい衝撃吸収TPUクリアケース
・落下時も安心の衝撃吸収
・左右にストラップホール装備
・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
・密着痕が付かないマイクロドット加工
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン

メタリックブラック 質量(g)24.5 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.4×152.2×10.3 対応機種iPhone 16 特性衝撃吸収、ストラップホール装備

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする