曜日別特売
MO-TH-SV 木毛 桧 1kg 6個セット[緩衝材] 戸田商行 13043095

 

MO-TH-SV 木毛 桧 1kg 6個セット[緩衝材] 戸田商行 13043095
MO-TH-SV 木毛 桧 1kg 6個セット[緩衝材] 戸田商行 13043095
MO-TH-SV 木毛 桧 1kg 6個セット[緩衝材] 戸田商行 13043095
MO-TH-SV 木毛 桧 1kg 6個セット[緩衝材] 戸田商行 13043095
MO-TH-SV 木毛 桧 1kg 6個セット[緩衝材] 戸田商行 13043095
MO-TH-SV 木毛 桧 1kg 6個セット[緩衝材] 戸田商行 13043095
MO-TH-SV 木毛 桧 1kg 6個セット[緩衝材] 戸田商行 13043095
MO-TH-SV 木毛 桧 1kg 6個セット[緩衝材] 戸田商行 13043095

木毛 桧 1kg 6個セット[緩衝材]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード13043095品番MO-TH-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

もくめんとは木材を薄く削って作った天然の緩衝材です。緑豊かな高知県産の原木を使用し、日本でただ1社のみの木毛業者の職人達が丁寧に加工したものです。衝撃を緩和させる以外にも、緑化製品の保水性・保湿性・浸食防止効果を高める役割も担っています。桧は吸湿放湿性・弾力性・クッション性はもとより抗菌・消臭効果が高く、桧特有の良い香りが特徴です。クラス感を演出したい時は特におすすめです。

用途果物・食品・陶器・瓶・お酒の緩衝材に。ぬいぐるみの芯材やフラワーアレンジメントの材料等に。幅(mm)1厚さ(mm)0.15サイズ幅(cm)30高さ(cm)40質量(g/袋)1000奥行き(cm)20
注意
※お菓子類などの小麦は匂いが移りやすいためガス袋に入れた状態でご使用下さい。虫などの混入を防ぐため、ビニールの入り口はしっかりと封をし、暗所で常温保管して下さい。暗所で常温保管のうえ、1年を目安にご利用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする