molten
moltenの 体育/運動会/スポーツイベント用品
moltenの 体育/スポーツ用品
moltenの 球技
モルテン サッカー ボール バッグ 6個入れ ケース molten
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13043190
品番
EF1046
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
サッカー
用途
ボール
仕様
ポンプなどを入れるポケット付き、砂噛みしにくい幅広ファスナー
材質
ナイロン
幅(cm)
68
収納量
サッカーボール6球
高さ(cm)
45
奥行き(cm)
23
注意
※バッグ