MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
ソフトドッジボール2号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
13043601
品番
DB2D-SR-BL
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソフト性を向上したドッジボール。
仕様
推奨内圧:0.15(kgf/cm2)
材質
発泡ゴム
色
ブルー
質量(g)
約310
円周(mm)
約610〜630
注意
※この商品は、空気が入っていない状態での発送となります。