用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-20〜35
消費電力(W)35.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100〜240対応
平均演色評価数(Ra)70
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.2
色(本体)メタリックシルバー
光束(Lm)4400
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)