コンパクト2槽式洗濯機「ウォッシュマン」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13044118 品番a33921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

頑固な汚れ落としに!洗濯と脱水ができる2槽式。
洗濯槽と脱水槽が分かれた2槽式コンパクトサイズで汚れが気になる衣類を洗いながら手洗いした小物を脱水など洗濯と脱水を同時進行できます。洗濯時間が短縮できる便利な1台。
2台目の洗濯機におすすめ!
操作しやすいダイヤル式
排水ホース付き
一度にコレだけ洗える!衣類の洗濯目安/肌着:約3枚、下着:約3枚、靴下:約6枚
洗濯槽容量約3.6kg、脱水槽容量約2kg
脱水槽はステンレス製で耐久性に優れ衛生的。
洗濯タイマー最大約15分、脱水タイマー最大約5分
色柄物の洗い分けに、汚れがひどい衣類に、毛だらけのペット服に
洗濯槽に糸くずフィルター付き
軽量コンパクトなのでお好きな場所で使えます
両側に取っ手付き
1年間保証書付き

セット内容本体、脱水用内フタ、糸くずフィルター、取扱説明書 材質本体:ポリプロピレン、ダイヤルパネル:ABS樹脂、排水ホース:ポリエチレン 質量(kg)(約)10 ホワイト 種類2槽式洗濯機 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(洗濯)240・(脱水)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×36×57.5 ホース長さ(cm)排水:(約)42(本体よりホース先端まで) 洗濯方法うずまき式(反転方式)、脱水方式:遠心脱水式 洗濯容量(kg)約3.6・(脱水)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする