ネコソギトップF粒剤

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5kg) 注文コード 13044240 品番 5kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。ササ、ススキ、スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約9ヶ月効果持続。特定外来生物(オオキンケイギク、オオハンゴンソウ)も枯らせます。

用途非農耕地用除草剤 成分フルポキサム、プロマシル、(毒劇)普通物 適合場所公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地等 散布面積(m2)125〜1000(約38〜303坪) 農林水産省登録第(号)24784 適合雑草樹木等 剤形粒剤 農耕地/非農耕地非農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
It works!
HM Service 様 (サービス業)

We used the product in April 2025 and so far, only a couple of weeds have grown again. We had actually cleared off the weeds before using it. The next time we will use the product on the weeds, and hope that will kill the roots. We will use it again when it when the weather is cooler.

2025-09-05
用途:
雑草退治に

雑草退治に使っています。近くに電源コードやアースのあるトコに
鎌は使えないので助かっています。数日で枯れてきます。

2025-07-24
用途:
所有地の雑草対策
株式会社天野本店 様 (建設業・工事業)

今までは液体除草剤を使用していました、こちらの方が雑草抑制期間が長く感じます。
保管時の湿気対策が必要ですが、そのほかに不満はないです。
撒くときは、小さい容器に移し替えて使用しています

2025-07-08
用途:
空地除草に使用

あっとゆうまに雑草が枯れてなくなりました
雑草があると蚊がいて困りますので助かります

2025-04-11
用途:
施設の除草剤として
社会福祉法人協立福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

価格は高いですが効きます。長く効いています。春と秋と2回使いますが変な草は生えてこなくなります。もう少し安いといいんですけど。

1人が参考にしています
2025-07-03
用途:
庭の除草に最適
農・林・水産業

庭の除草のため散布しましたか゛、効き目が長く続きコスパがよい商品です。
3度購入し場所を変えて散布しています。

2025-06-10
用途:
社内敷地に使用
製造業

除草剤をまいた後、1週間ほどで枯れ始め、1ケ月ほどたちますが効果継続中です。

2025-04-01
用途:
駐車場の除草
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

春にかけて雑草が生えてくる季節になる為、駐車場に散布しました。以前は市販で買っていたのですが、軽い物でもないので、配送は助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする