6300062369 魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分 エムアンドティー 13044590 6300062369 魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分 エムアンドティー 13044590 6300062369 魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分 エムアンドティー 13044590 6300062369 魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分 エムアンドティー 13044590 6300062369 魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分 エムアンドティー 13044590 6300062369 魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分 エムアンドティー 13044590

魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13044590 品番6300062369
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分は、わずか30gと軽量なオシャレな今までにないデザイン携帯トイレです。パッケージがお洒落なのでギフトとしてもおすすめです。抗菌性凝固剤、排便袋(黒)、持ち帰り処理袋(白)か1袋に1つずつ入っております。一つあたり30gと軽量なのでアウトドア・登山などにも持っていきやすいです。元気と温もりが感じられる可愛いキャラクターと一言入りのデザインです。

用途災害・非常用・ギフトに。 セット内容携帯トイレ1回セット×50袋、取扱説明書、1回分:抗菌性凝固剤×1個、排便袋(黒)×1枚、持ち帰り処理袋(白)×1枚 寸法(mm)持ち帰り処理袋(白):230×460、排便袋(黒):650×500 タイプレモン&シュガー レモン&シュガー 保存期間(年)15 使用可能回数50回分
注意
※商品画像に別の柄の商品がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする