※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の 運搬台車用部品・オプション
ゴム車輪 自在車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13044626
品番
125WJ
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
DH-LS、DH-LC、PA-LS、PA-LC、UDA等の300kgタイプ
形状
自在
幅(mm)
38
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
注意
※個人宅配送不可