L1006P 大容量10000mAh モバイルバッテリー YARD FORCE 13044651 L1006P 大容量10000mAh モバイルバッテリー YARD FORCE 13044651 L1006P 大容量10000mAh モバイルバッテリー YARD FORCE 13044651 L1006P 大容量10000mAh モバイルバッテリー YARD FORCE 13044651

大容量10000mAh モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13044651 品番L1006P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,478
販売価格(税別)
4,980

YARDFORCE 折りたたみアウトドアチェアに取り付けてご使用いただけるUSB充電のモバイルバッテリー。
残量インジケーター表示付きで充電残量が一目で分かります。
スマホの充電や、他Type-C、USB給電式の製品の充電にもご活用いただけます。

用途
YARDFORCE 折りたたみアウトドアチェアに取り付けて追加バッテリーとしてご使用頂けるほか、
スマホの充電、他Type-C、USB給電式の製品の充電にもご活用いただけます。
質量(g)(約)150 出力USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大)、バッテリーType-C:DC5V/3A、DC9V/2.25A、DC12V/1.67A(最大) 入力バッテリーType-C:DC5V/3A、DC9V/2A 寸法(cm)(約)幅13.5×縦6.5×厚さ1.4 バッテリーリチウムイオン(残量インジケーター付) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)(約)3.5 バッテリー容量(mAh)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする