DMピンポールΦ6mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13046760 品番DM6-740
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

石突部のDMP-6ADPを利用し、Φ6mmピンポールを連結。
高低差、障害物のある場所ではプリズムを高位置に設置でき、作業効率の向上を促します。
メーカー(トプコン・ソキア)純正品(ATP1S・ATP1SU・ATP2S・ATP2SU)と同じプリズム高(100mm)に設定が可能。(プリズムを最下部に設置した場合)

材質ステンレス 寸法(mm)740(2本継) 質量(g)約175 溝ピッチ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする