曜日別特売
LX CHA1-JP(LP) 3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP YARD FORCE 13047225

 

LX CHA1-JP(LP) 3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP YARD FORCE 13047225
LX CHA1-JP(LP) 3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP YARD FORCE 13047225
LX CHA1-JP(LP) 3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP YARD FORCE 13047225
LX CHA1-JP(LP) 3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP YARD FORCE 13047225
LX CHA1-JP(LP) 3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP YARD FORCE 13047225
LX CHA1-JP(LP) 3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP YARD FORCE 13047225
LX CHA1-JP(LP) 3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP YARD FORCE 13047225

3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13047225品番LX CHA1-JP(LP)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

冬場のレジャーや屋外作業で大活躍するヒートチェア!
腰からお尻まわりを包み込むように温める!
凍える冬の屋外や気温が下がる山間部もジンワリ温めてくれます。
冷たい風が凍みる磯や防波の堤釣りやキャンプ、ガレージでの作業など
凍てつく冬の野外作業のひとときでも、腰とお尻を包み込むように温めてくれる
「YARDFORCE折りたたみヒートチェア」が新登場です。
寒さにあわせて腰回りの温度が3段階に調節できて、
1回のフル充電で最長3.5時間暖かさが続きます。
持運びも便利な専用収納袋付きなので、折りたたんで持ち運びもラクラク。
中綿入りで座り心地もふっくら快適。
一先ず座ったら冬場には欠かせなくなる休憩場の一脚となります。

用途
【こんな場面で大活躍】
釣り
キャンプ場
バーベキュー
スポーツ観戦
ホームパーティ
星空観賞
ガレージ作業
焚火
アウトドア
テラス
お花見
花火大会
屋外撮影現場
バッテリーを外せば一年中アウトドアチェアとしても活躍してくれます。
仕様ロープライス梱包仕様(LP)セット内容本体、3.7Vリチウムバッテリー、収納袋材質ナイロン、スチール他質量(kg)約4出力USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大)、バッテリーType-C:DC5V/3A、DC9V/2.25A、DC12V/1.67A(最大)耐荷重(kg)100入力バッテリーType-C:DC5V/3A、DC9V/2Aバッテリーリチウムイオン(残量インジケーター付)収納数ポケット×2、ドリンクホルダ×1付バッテリー電圧(V)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)本体/93×60×110、座面/60×53×60、収納時/30×35×105温度調節3段階調節可能充電時間(時間)(約)3.5バッテリー容量(mAh)10000稼働時間(時間)連続:(約)3.5※「低」使用時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする