YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の AV家電
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の テレビ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の アンテナケーブル
アンテナケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
2
注文コード
13047320
品番
AT488020WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
使用可能な放送:地デジ波・FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV/4K/8K
材質
銅+PVC
コード長さ(m)
2
本体質量(g)
95
コネクタ形状
・L字/差込式・ストレート/差込式
色(本体)
白
ケーブル径(Φmm)
6