ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13047390 品番DLX2604WH
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質スチール 定格電圧(V)AC100 口金E26 本体寸法(mm)開口Φ125×140 本体質量(g)約347 定格消費電力(W)適用光源:25まで
関連資料:(0.09MB)
注意
※器具の改造および構成部品(ソケットなど)の交換をしない。 火災・感電・落下の原因となります。
※ 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。 火災・感電の原因となります。
※布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。 火災の原因となります。
※器具と被照射物は10cm以上(近接限度距離)離す。近接限度距離内に被照射物、
※可燃物(ドア開閉範囲、家具、布、紙等)を近づけない。 過熱による火災の原因となります。
※照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。
※器具の取り付け取り外しは、手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。
※1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
※点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
※器具を温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ等)の近くや湿気を発生する場所では使用しない。 火災の原因となります。
※LEDを直視しない。 目の痛みの原因となることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする