適合地中埋込型、地上高312mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可
質量(kg)1.3
色ステンレスポール:オフブラック
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700 K
グローブ種別ガラス:乳白つや消し
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)Φ80
光束(Lm)器具:280
RoHS指令(10物質対応)対応