代表画像

LED電球4.3WX1エントランスライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード13047451 品番XLGE5032BU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Bの組合せ

適合地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可 質量(kg)1 ステンレスポール:オフブラック 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度2700 K グローブ種別乳白つや消し ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)65.1 入力電流(A)(100V時)0.075 ポール径(Φmm)Φ80 光束(Lm)器具:280 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする