寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×90×24
機能生活防水(IP53)、時刻表示、12/24時間表示切替、電池交換お知らせ表示、電子音アラーム、リピート機能、カウントアップ、カウントダウン、一時停止機能、鳴動時間切替(3秒⇔60秒)
表示形式デジタル
設定時間99分
電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)
設置方法スタンド/マグネット/フック付
設置方式背面スタンド、背面フック、背面マグネット
防水保護等級IP53
アラーム電子音・鳴動時間切替(3秒/60秒)
カウントダウン機能99分50秒
カウントアップ機能99分9秒
リピート機能○
時刻表示有(12/24表示切替可)