画像準備中

LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13055056 品番EL-T0068AHTN
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源

適合機種EL-GT10702N/W 材質ケース底板:アルミ 質量(kg)0.5 温度範囲(℃)使用可能:-10〜40 ケース鋼板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする