画像準備中

ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)2.7/1.7(AC100V/DC100V) 注文コード13055081 品番KST2962B
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
壁・天井直付形・吊下兼用形
LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン

適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形(20分間) 種類電源別置形 誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100/DC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)2.7/1.7(AC100V/DC100V) 表示両面 周波数50Hz/60Hz LED光源(mcd)LE20404S3W-B×2 光源寿命60,000時間 入力電流(A)(AC100V/DC100V)0.060/0.017 関連部品(別売):[吊具]C152P(L=300)、C153P(L=500)、C154P(L=800)、[ボックスカバー]TK361 認定番号1CM221-3418 耐震性Aクラス
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする