画像準備中

ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)2.8/1.0(AC100V/DC100V) 注文コード13055108 品番KST4951B
参考基準価格(税別)¥74,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は定格消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
壁・天井直付形・吊下兼用形
LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン

適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 質量(kg)1 取付壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形(20分間) 種類電源別置形 誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100/DC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)2.8/1.0(AC100V/DC100V) 表示片面 周波数50Hz/60Hz LED光源(mcd)LE20405S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)(AC100V/DC100V)0.059/0.010 関連部品(別売)[吊具]C152P(L=300)、C153P(L=500)、C154P(L=800)、[ボックスカバー]TK361、(別売)[ガード]GAF45(壁直付用) 認定番号1CL111-3419 耐震性Aクラス
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする