画像準備中

ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 A級 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13055117 品番KSH5022A
参考基準価格(税別)¥279,700 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁・天井直付形・吊下兼用形
LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン

適合表示板(別売):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W 質量(kg)12 取付壁・天井直付、吊下兼用 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級A級 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼板 0.8(本体) 本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 定格消費電力(W)21.2 表示両面 周波数50Hz/60Hz 電池3H06DA×4(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE40020S3W-A×2 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03 認定番号1AK231-3397 公共施設型番SH1-FSF21-A、ST1-FSF23-A 耐震性Aクラス
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする