画像準備中

ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13055135 品番 KSH10162H
参考基準価格(税別)¥85,400 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ
壁・天井直付形・吊下兼用形
自己点検タイプ
耐震クラスS2

適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W 質量(kg)0.8 取付壁・天井直付、吊下兼用 長時間定型形(60分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.9 表示両面 周波数50Hz/60Hz 電池2H07DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE13602S2W-A×2 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03 認定番号1AS221-3565 公共施設型番SH1-FSF21-C60、SH1-FSF23-C60 耐震性S2クラス
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする