適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W
質量(kg)0.6
取付壁・天井直付、吊下兼用
形長時間定型形(60分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級C級(10形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
定格消費電力(W)1.2
表示片面
周波数50Hz/60Hz
電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE13602S2W-A
光源寿命60,000時間
関連部品[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF45(壁直付用)
認定番号1AS111-3564
公共施設型番SH1-FBF20-C60、SH1-FSF20-C60、ST1-FBF22-C60、ST1-FSF22-C60
耐震性S2クラス