画像準備中

ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13055205 品番 KSH20151H
参考基準価格(税別)¥93,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ
壁・天井直付形・吊下兼用形
自己点検タイプ
耐震クラスS2

適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W 質量(kg)0.9 取付壁・天井直付、吊下兼用 長時間定型形(60分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)2 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池2H07DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20604S2W-A 光源寿命60,000時間 関連部品[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF45(壁直付用) 認定番号1AM111-3566 公共施設型番SH1-FBF20-BL60、SH1-FSF20-BL60、ST1-FBF22-BL60、ST1-FSF22-BL60 耐震性S2クラス
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする