画像準備中

ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13055248 品番WSH2962B
参考基準価格(税別)¥122,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン
開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
天井直付形・吊下兼用形
省エネにも貢献

適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W カバープラスチック・透明 質量(kg)2.3 取付天井直付形・吊下兼用形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)3.1 表示両面 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池3H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20404S3W-B×2 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.069 関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03 認定番号1AM221-3486 耐震性Aクラス 枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする