画像準備中

ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 壁直付形 誘導灯 本体のみ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13055361 品番 WSH2991B
参考基準価格(税別)¥92,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯
衛生管理が求められる空間に対応します
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁直付形
省エネにも貢献します

適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W カバープラスチック・透明(帯電防止仕様) 質量(kg)2.2 取付壁直付形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.9 表示片面 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20404S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.046 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 認定番号1AM111-3490 耐震性Aクラス 枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする