画像準備中

ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 誘導灯 本体のみ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13055580 品番 KST2922A
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
天井埋込形
LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン

カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.0) 質量(kg)1.8 取付天井埋込形 一般形(20分間) 種類電源別置形 誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100/DC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 定格消費電力(W)2.8/1.7(AC100V/DC100V) 表示両面 周波数50Hz/60Hz LED光源(mcd)LE20508S3W-A 光源寿命60,000時間 入力電流(A)(AC100V/DC100V)0.061/0.017 認定番号1CM221-3427 埋込穴(Φmm)295×105 耐震性Aクラス
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする