画像準備中

ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13055659 品番 KSH2911HA
参考基準価格(税別)¥113,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
天井埋込形
LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン

適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 質量(kg)1.5 取付天井埋込形 長時間定型形(60分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 定格消費電力(W)2 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池3H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20504S3W-A 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.048 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 認定番号1AM111-3392 公共施設型番SH1-FRF20P-BL60、ST1-FRF22P-BL60 埋込穴(Φmm)295×105 耐震性Aクラス
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする