画像準備中

ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13055720 品番 KYH1951HB
参考基準価格(税別)¥106,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁埋込形
LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン

適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W 質量(kg)0.9 取付壁埋込形 長時間定型形(60分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.4 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE13402S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.034 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101、[リモコン]RZB03 認定番号1AS111-3387 公共施設型番SH1-FBC20-C60、ST1-FBC22-C60 埋込穴(Φmm)197×150 耐震性Aクラス
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする