画像準備中

ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13055747 品番KYH4951HB
参考基準価格(税別)¥140,100 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁埋込形
LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン

適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 質量(kg)1.5 取付壁埋込形 長時間定型形(60分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)3.3 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池3H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20405S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.069 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03 認定番号1AL111-3389 公共施設型番SH1-FBC20-BH60、ST1-FBC22-BH60 埋込穴(Φmm)263×216 耐震性Aクラス
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする