画像準備中

ルクセントLEDsシリーズ クリーンルーム用 壁埋込形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13055799 品番KYH2971B
参考基準価格(税別)¥144,400 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、常に清潔さを維持する必要のある空間に。
気密性が高く、塵埃が付着しにくい構造の誘導灯です
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁埋込形
わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します

適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 質量(kg)3.2 取付壁埋込形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)、推奨清浄度:クラス6 種類クリーンルーム用 誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体・枠) 本体鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.9 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20404S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.046 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2191、[リモコン]RZB03 認定番号1AM111-3373 鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0) 耐震性Aクラス
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※本体のみでは取付できません。必ず埋込ボックス(BOX2191)を用いて取り付けてください。
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする