三角屋根 物置 収納庫 幅163 奥行99 高さ197

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13055835 品番 TR-1518(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

待望の三角屋根が山善の収納庫の仲間入り
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き
カラーどこにでも馴染むシックなブラックと、爽やかな印象のクラウドブルー
DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったり
タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き
ハーフ棚は片側に2枚使いもでき、長尺物から細かな収納まで対応

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。スチール収納庫 物置き 大容量 倉庫 ストッカー タイヤ収納 スライドレール式 雨よけ 鍵付き 付属品可動棚ハーフ2枚 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)90 ブラック 耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約30 組立時間約60分以上 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)162.8×98.5×196.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)146×79.5×173
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする