用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。スチール収納庫 物置き 大容量 倉庫 ストッカー タイヤ収納 スライドレール式 雨よけ 鍵付き
付属品可動棚ハーフ2枚
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)90
色クラウドブルー
耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約30
組立時間約60分以上
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)162.8×98.5×196.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)146×79.5×173