HUA SHUO
HUA SHUOの 運搬機器
HUA SHUOの 運搬台車
HUA SHUOの 平台車
コンパクトカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13056551
品番
RT104-H550P
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
質量(kg)
3.1
色
ピンク
高さ(mm)
785
耐荷重(kg)
80
荷台寸法(幅)(mm)
390
キャスター径(Φmm)
約50
荷台寸法(奥行)(mm)
440
関連資料:
(0.24MB)