HUA SHUO
HUA SHUOの 運搬機器
HUA SHUOの 運搬台車
HUA SHUOの 平台車
コネクションキャリーカート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13056560
品番
RT104-680HA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(kg)
7.2
色
ブラック
高さ(mm)
855
耐荷重(kg)
200
キャスター
自在×4
荷台寸法(幅)(mm)
405
キャスター径(Φmm)
約75
特性
連結可
荷台寸法(奥行)(mm)
600
関連資料:
(0.15MB)