HUA SHUO
HUA SHUOの 運搬機器
HUA SHUOの 運搬台車
HUA SHUOの 平台車
コネクションキャリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13056569
品番
RT104-6803
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
質量(kg)
4.2
色
ブラック
耐荷重(kg)
200
キャスター
自在×4
床面高さ(mm)
93
荷台寸法(幅)(mm)
405
キャスター径(Φmm)
約75
荷台寸法(奥行)(mm)
600
関連資料:
(0.19MB)