LED電球

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13056621 品番22731
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ちらつきの無い目に優しい快適な光。調光に対応し、幅広い空間の演出が可能。

その他調光可 材質ガラス 質量(kg)0.03 口金E26 直径×高さ(cm)6×9.8 ワット数60W相当
注意
※・紙や布などの燃えやすいものんい近づけないでください。火災の原因になります。
※・取り付け・取り外しや器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。火災・感電の原因になります。
※・適合した器具・ソケットで指定ワット数の電球を必ず使用してください。
※・ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。破損・ケガの原因になることがあります。
※・水滴のかかる状態で使用しないでください。破損・ケガの原因になることがあります。
※・点灯中や消灯直後は熱いので触れないでください。破損・ケガの原因になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする