ポッシュリビング
白熱電球
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13056630
品番
22729
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
柔らかな温かみのある光
材質
ガラス
質量(kg)
0.025
色
レトロ
口金
E26
直径×高さ(cm)
5×9
ワット数
40W
注意
※・紙や布などの燃えやすいものんい近づけないでください。火災の原因になります。
※・取り付け・取り外しや器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。火災・感電の原因になります。
※・適合した器具・ソケットで指定ワット数の電球を必ず使用してください。
※・ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。破損・ケガの原因になることがあります。
※・水滴のかかる状態で使用しないでください。破損・ケガの原因になることがあります。
※・点灯中や消灯直後は熱いので触れないでください。破損・ケガの原因になることがあります。