ペンダントソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13056648 品番 64043
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

シンプルでスタンダードなソケットライト。複数灯を並べて使うのがおすすめ。

用途屋内用 材質スチール 質量(kg)0.195 ブラック 取付ダクトレール 口金E26 コード長さ(mm)約550 電球 直径×高さ(cm)4.1×65 ワット数100W
注意
※照明製品お取り扱いについてご購入ご使用前にご確認ください
※・ライティングダクトレール・引っ掛けシーリングボディーの取り付けや配線器具の交換は有資格者による工事が必要です。電気店または工事店にご依頼ください。
※・破損やガタつきがある場合は、配線器具を取り替えてから取り付けてください。
※・AC100V専用です。必ずAC100Vの電源でご使用ください。
※・定格電圧より高い圧で使用すると、異常過熱して火災事故・感電事故・やけど事故の原因となります。
※・これらの器具は周囲温度5℃〜35℃の中で使用してください。過熱して発熱や発火の原因となります。
※・濡れた手で触れないでください。
※・殺虫剤やカビ取り等の薬品をかけないでください。変色や材料が変質して性能・安全性が低下します。
※・エアコンの吹き出し口の近くに設置しないでください。器具がゆれて破損する原因となります。
※・使用する器具にヒビの入ったものや、一部が欠けたものは使用しないでください。
※・温度の高くなるもの(ガスレンジ、ストーブ、エアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。
※・点灯中や消灯直後のシェードや電球には触れないでください。特に小さなお子様には十分ご注意ください。
※・アルコール、シンナー、ベンジン等揮発性の薬品、クレンザー等の研磨剤はご使用にならないでください。器具に傷がついたり、変色や変質の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする