鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ 2個セット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード13056980 品番AFF-KIF001-2SET
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

光の反射を利用して害鳥被害を防止する吊り下げ式鳥よけグッズです。
庭や畑に設置にして鳩やカラス、スズメなどを遠ざけます。

用途鳩、カラスなどの害鳥対策として 付属品鈴付き 材質PVC製 寸法(cm)約40×20 設置方法吊り下げ式 入数1セット(2個入) 対象動物鳥類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
倉庫周辺の鳥よけに
その他業種

鳩の糞に困っておりましたが、設置後は糞が減ったので効果がありそうです。別の場所にも追加しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする