コジット
コジットの 理美容小物
コジットの クロス/刈布
コジットの カットクロス・ネックシャッター
散髪マント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13057208
品番
44315
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
すっぽりかぶってお掃除楽々!おうちで楽しく床屋さん。(頭囲適応サイズ : 56cmまで)
色
アニマル
直径(Φmm)
使用時:約600、収納時:約340
質量(g)
約96
首廻り(cm)
約34〜44