KARARI
karari 包丁・カバースタンド
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
13057935
品番
HO1948
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
底面の珪藻土が余計な水滴を吸水
材質
【本体】ABS樹脂、底蓋】PE樹脂、トレー】珪藻土、ワイヤー】スチール
質量(g)
360
寸法(cm)
100×100×220