充電式LEDライト (ペン型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13058425 品番EA758C-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

付属品:USBコード。スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。マグネット付き。回転式ポケットクリップ付(取り外し可能)。

材質本体:アルミ合金、レンズ:ポリカーボネート ブラック 質量(g)62.4(電池含) 直径×長さL(Φmm×mm)16×168.6 使用電池リチウムイオン電池(USBケーブル付) 照射モード強、弱、点滅 充電時間(時間)4.5 耐衝撃性1m 明るさ(Lm)強:160、弱:40 防水性IPX4 照射距離(m)強:23、弱:11 照射方式散光 電球の種類COB LED 連続点灯時間(時間)強:3、弱:8.5、点滅:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする