手袋 (耐切創)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双(1双) 注文コード 13058626 品番 EA354JB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。

材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー 厚さ(mm)1 ブルー サイズLL 質量(g)70 シリーズスピードニット 入数(双)1 機能耐切創(レベルA3) 全長(cm)26 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする