曜日別特売
ADUIC PC操作用プログラマブルUSBデバイス ビット・トレード・ワン 13058817

ADUIC PC操作用プログラマブルUSBデバイス ビット・トレード・ワン 13058817
ADUIC PC操作用プログラマブルUSBデバイス ビット・トレード・ワン 13058817
ADUIC PC操作用プログラマブルUSBデバイス ビット・トレード・ワン 13058817
ADUIC PC操作用プログラマブルUSBデバイス ビット・トレード・ワン 13058817

PC操作用プログラマブルUSBデバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13058817品番ADUIC
参考基準価格(税別)¥9,266販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

簡易な設定で、マウス・キーボード・ゲームパッドとして入力を行うことが可能 USB接続するだけで3つのデバイスの機能を使用可能 8個のプログラマブルなキーには信頼性のあるCherry純正赤軸スイッチを使用 最小限のサイズで邪魔にならないようなツールとしてデザイン 複数台の同時接続も可能で業務に向けたセットアップに便利

付属品保証書ブラック質量(g)約95対応OSWindows 11/10/8.1/8/7接続方式USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×18(突起部除く)対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの 動作を保証している機種(一部対応しない機種があります。NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません)インターフェースUSB2.0(Micro-Bコネクタ)キー数8+1(マクロ誤動作停止用ストップキー)保証期間お買い上げから1年間キーピッチ(mm)19
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする