ESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13058860 品番ADE32CD
参考基準価格(税別)¥6,687 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

開発が容易なESP32-WROOM-32Eに小型I2Sアンプとスピーカー、イルミネーション用LEDを組み合わせた音と光の実験ボード 様々な単機能のサンプルプログラムを利用した実験から、自身で作成・改変したカスタムファームウェアを利用しオーディオストリーミング機能の実装を楽しむことが出来るカスタマイズ性に富んだアイテム 基板上にはESP32モジュール、USB-シリアル変換、電源回路が搭載され開発環境(IDE)をインストールしたPCにマイクロUSBケーブルを接続すれば直ぐに実験を始める事が可能

付属品保証書 仕様搭載マイコン:ESP32-WROOM-32E、別途必要物:USB Micro-B ケーブル 質量(g)約40 使用温度範囲(℃)0〜40(結露なきこと) 電源(V)5(USB Micro-B) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60 60 5(基板のみ 突起物除く) 保証期間1年 外部インタフェースSPI、I2C、I2S、アナログ音声出力×2、タッチセンサ端子×3
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする