フットスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13058878 品番RI-FP1BK-A
参考基準価格(税別)¥2,033 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能

付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル 材質(本体)プラスチック 質量(g)99 (ケーブル含む) 定格電圧(V)DC 5 対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit) 動作方式モーメンタリー 連数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×38(ケーブル含まず) インターフェースUSB 定格通電電流(A)0.5 ケーブル長(cm)約170
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする